衣川機械製鎖
衣川機械製鎖の 船舶艤装品
衣川機械製鎖の 船体艤装品
衣川機械製鎖の 船用滑車/金属部品
船用一般チェーン 長鎖環(ロングチェーン) ステンレス304製
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
53628348
品番
呼び径13mm×長さ20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
内長P(mm)
52
内幅W(mm)
20
呼び径d(mm)
13
質量(kg/m)
1m当り:3.4
使用荷重(kN)
19.60
使用荷重(kg)
2000
長さ(m)
20
用途
船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません