東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639173
品番
PRL-201-JIS5K65A-220V-L-500
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
寸法L(mm)
500
電源電圧
AC200/220V
取付サイズ
JIS5K65A
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
仕様
タンク内Max200℃