曜日別特売
CHD2FFA40B-140A-E-M9BAL JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC 53639686

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径注文コード53639686品番CHD2FFA40B-140A-E-M9BAL
参考基準価格(税別)¥35,110販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)140チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする