CHD2FFA40C-200AH-M9BAL JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC 53641192

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 注文コード53641192 品番CHD2FFA40C-200AH-M9BAL
参考基準価格(税別)¥36,150 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・ロッド径の寸法系列など102種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)40 クッション(H) ヘッド側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(-) なし リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする