CHD2FFA50B-1400AK-F5BAL JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5 SMC 53641725

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1400 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 注文コード53641725 品番CHD2FFA50B-1400AK-F5BAL
参考基準価格(税別)¥129,320 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・ロッド径の寸法系列など139種類から選べます 他の種類を見る

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)1400 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(K) ネオブレーンクロス リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類F5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする