SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
ストローク
標準ストローク
注文コード
53692387
品番
CHDQB100-15D
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード