RK JAPAN
RK JAPANの 駆動系
RK JAPANの バイク用チェーン
ノンシールチェーン 530MS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53692608
品番
530MS-130
参考基準価格(税別)
¥10,270
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
リンク数
130L
仕様
標準装着ジョイント:CL
色
スチール
サイズ
530
チェーンピッチ(mm)
15.875
仕上
スチール
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
耐久性
レベル1.5
ピン長L(mm)
ピン全長(総幅):21
排気量(cc)
指定:250〜400
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。