CHMB20-500 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMB2 SMC 53705924

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)500 注文コード53705924 品番CHMB20-500
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチューブ内径・ストローク13種類から選べます 他の種類を見る

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)500 チューブ内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする