SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
430
400
430
530
495
120
160
250
300
650
150
550
750
シリンダ内径(Φmm)
100
100
40
50
63
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53710501
品番
CHSDLA100-430
参考基準価格(税別)
¥137,890
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
430
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード