曜日別特売
CHSDLA63-550A ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710605

 

CHSDLA63-550A ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710605
CHSDLA63-550A ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710605

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)550
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード53710605品番CHSDLA63-550A
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
550
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする