最新版植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53762538 品番9784074366194
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別) 書籍
1,600

草花、野菜、花木・庭木、果樹など身近な園芸植物に発生する病気、害虫を数多くのカラー写真で紹介。庭や菜園の花や野菜の被害の原因が一目でわかる。それぞれの病気、害虫の薬を使わない防除法と薬剤による防除法をわかりやすく、ていねいに解説。各種の薬品の効果や正しい使い方をわかりやすく解説。はじめての薬品でも安心して使用できる。便利な各種一覧表と薬品⇔病気・害虫⇔植物一覧便利表付き。1章 病害虫が発生する原因(庭の環境と発生の三要素;発生を抑える工夫 ほか)2章 植物の症状別かかりやすい病害虫(見つけよう病気と害虫のシグナル;野菜によく見られる症状 ほか)3章 どんな病気や害虫がいるか(病気を知ろう;害虫を知ろう)4章 薬品の種類とじょうずな使い方(天然成分と化学合成成分;殺虫剤と殺菌剤 ほか)5章 よく効く薬と病害虫のデータ(植物別薬剤対照表;病害虫別薬剤対照表 ほか)薬品⇔病気・害虫⇔植物一覧便利表

初版年月2019/05/01 判型B5 ページ数160 ジャンル実用書 著者名草間祐輔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする