コガネイ
パイロット切替弁 300シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●弁機能:ダブルパイロット
注文コード
53815423
品番
300-4A2
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径
(パイロット)Rc1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.1~0.9
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)25(1.39)
給油
不要
耐圧力(MPa)
1.35
耐衝撃(m/s
2
)
(横方向)1373.0
取付方向
自由
仕様
●弁機能:ダブルパイロット