アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53823946 品番 01GLF4015B-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

船舶・消防・散水用ホース

呼び径40 長さ(m)15 取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする