用途カップサラダ、テイクアウトメニュー、仕出し弁当等
内容量(g)10
保存方法直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。また、0℃以下での保存はさけてください。
アズワン品番65-0469-17
原材料食用植物油脂(菜種油(国内製造)、大豆油、コーン油)、卵、水あめ、醸造酢(醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢)、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)
アレルギー卵、大豆
栄養成分エネルギー 702Kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 75.6g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.77g(100g当たり)