曜日別特売
- 面ファスナー AKテープ カットパック オスメスセット アラコー 53830483

- 面ファスナー AKテープ カットパック オスメスセット アラコー 53830483
- 面ファスナー AKテープ カットパック オスメスセット アラコー 53830483

面ファスナー AKテープ カットパック オスメスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50セット)
色黒
幅(mm)50
長さ(m)0.05
内容量1パック(50セット)注文コード53830483品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。正方形に切って貼り合せているのでPOPやパネルの着脱にすぐ使えます。

用途
各種工場・オフィス・内装業
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
0.05
粘着力
強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする