SMC
ロック付薄形シリンダ CLQL3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロックアップの方向・ボディオプション・ストローク
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
100
注文コード
53832466
品番
CLQL32-100DCM-B
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード