SMC
ロック付シリンダ CLSLF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53835652
品番
CLSLF125-1000
参考基準価格(税別)
¥193,880
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード