39892 アルミフレーム GC-020 NERO Type-FI Gクラフト 53852305 39892 アルミフレーム GC-020 NERO Type-FI Gクラフト 53852305 39892 アルミフレーム GC-020 NERO Type-FI Gクラフト 53852305 39892 アルミフレーム GC-020 NERO Type-FI Gクラフト 53852305

アルミフレーム GC-020 NERO Type-FI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53852305 品番39892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。
NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。
バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。
メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。
目の字断面構造
強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。
鉄とアルミの融合体
GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。
材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。
ステップ周辺の剛性が向上
従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。
燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。

車種モンキーFI 材質ブラックアルマイト仕上げ 仕様ノーマル長 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする