33163 バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ Gクラフト 53852628

バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53852628品番33163
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
注意
A5052 無地
リアフェンダーを4cm後方に移動させるステーです。
+4cm、+6cmロングスイングアームに最適な移動量となっています。
※ノーマルリアフェンダー装着用
※バックステップと同時装着可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: z50j 12Vモンキーのフェンダー移植
自動車・二輪車・自転車関連業

下側のフレーム取付け穴位置が広く、そのままでは取付けできませんでした。長穴加工し取付けしましたが、フェンダー側も微妙に広く、ゴムの伸縮性にてカバーできました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする