曜日別特売
CNA2B100-100-D ロック付シリンダ CNA2B SMC 53876462

 

CNA2B100-100-D ロック付シリンダ CNA2B SMC 53876462
CNA2B100-100-D ロック付シリンダ CNA2B SMC 53876462

ロック付シリンダ CNA2B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
100
注文コード
53876462
品番
CNA2B100-100-D
参考基準価格(税別)¥86,130販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする