SMC
ロック付シリンダ CNGDA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
180
注文コード
53886463
品番
CNGDA40-180-D
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
180
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード