曜日別特売
CNGDA40-180-D-XC4 ロック付シリンダ CNGDA SMC 53886472

 

CNGDA40-180-D-XC4 ロック付シリンダ CNGDA SMC 53886472
CNGDA40-180-D-XC4 ロック付シリンダ CNGDA SMC 53886472

ロック付シリンダ CNGDA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
180
注文コード
53886472
品番
CNGDA40-180-D-XC4
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
180
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする