BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の マーカー/蛍光ペン
BIGMAN(ビッグマン)の 工業用マーカー/アートマーカー
工事用強力油性マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
53887095
品番
TSB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
濃く書けて消えにくい日本製工事用強力油性マーカー2本組。
用途
ガラス、木材、鉄、プラスチック、塩ビ管等への筆記・マーキングに。
材質
インク:アルコール塗料、本体&キャップ:PP
寸法(mm)
140×18×15
色
ブラック
質量(g)
17
内容量(mL)
4.5
入数
2本入
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※通気性のよい場所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャップをしめてください。
※液体が衣類につくと落ちないのでご注意ください。
※高温になる場所に置かないでください。