明邦
ドライブレコーダースイングサイン スヌーピー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53899659
品番
SN80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
『スヌーピーがゆらゆら揺れてドライブレコーダー録画中を可愛くアピール♪』
用途
ドライブレコーダー録画中であることを周囲に知らせ、 あおり運転や危険運転車を抑止、注意喚起を促せます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×20×145
個装
OPP袋