曜日別特売
M3x5 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53905907

 

M3x5 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53905907
M3x5 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53905907
M3x5 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53905907

NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
内容量1本注文コード53905907品番M3x5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現
極薄頭部形状で軽量化が可能
クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適
頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上

用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所にねじの呼びM3長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜寸法t(mm)1.2寸法s(mm)1.5寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)6
注意
ドライブが通常サイズより小さいため、限界まで締付トルクをかけたい場合は、ナット側から締結が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: モニターアームと台座の接続
サービス業

モニターアームをDIYの台座に取り付ける際、付属の皿ネジでは皿穴と寸法が合わなかったため、別途ネジを購入しました
モニターの荷重に耐える十分な強度と長さがあり、皿穴がなくとも頭が無駄に飛び出さない(ヘッドが低くて邪魔にならない)ので、底面に使用するのに助かりました

対象商品 : 53906239
2022-02-09
用途: オートバイイの代用部品
その他業種

薄頭で高強度を探していたので用途にあったものでした。
ただ、屋外で使用する場合には防錆した方が良いかもしれません。
早い段階で薄っすらと点錆が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする