219469 オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ) 53948589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K425

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイヤサイズ140/90-15M/C 70S
タイプT/L
速度記号/荷重表示70S
標準リム幅(inch)3.5
内容量1本注文コード53948589品番219469
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15タイヤサイズ140/90-15M/C 70S速度記号/荷重表示70SタイプT/LパターンK425標準リム幅(inch)3.5適合Rear用主な適合車種エリミネーター250 1987-1989年式:リアに使用タイヤ幅(mm)140偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751895
2015-04-20
用途: バイクの消耗タイヤと交換。

商品には問題はありませんでしたが、発送の梱包に問題はあります!なぜなら、梱包なしで裸の状態で届いたことです。あまり、適切な方法ではないと思いました!?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする