ノンシールチェーン 強化タイプ [530SR SPJ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53952694 品番530SR-1920-SPJ
参考基準価格(税別)¥147,840 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]
スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。
・ソリッドローラ
・長寿命の為のソリッドブッシュ
・軽量型、ハイパフォーマンス
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

仕様オンロード/オフロード 種別ヘビーデューティチェーン 材質スチール サイズ530/リンク 概略質量(kg)1.68/100L 寿命(STD100)200 破断強度(kN)34.2 ピン長さ(mm)21.3 適合排気量(cc)125-550 ローラ外径(Φmm)10.16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ルーズフィット形の継手リンクはチェーン本体よりも疲労強度が低下しますので、起動停止や衝撃が少ない低速の軽負荷伝動用にご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする