パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
クックアドバンスライト スピンコート深型フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53971664
品番
HB-5154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
こびりつきにくさ長持ち。軽くてキズに強い。アルマイト加工+超耐久スピンコーティング。耐摩耗性試験200万回クリア。耐食性テスト300時間クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
475
サイズ(cm)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×255×105
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53971664
HB-5154
14721991
HC-483
ロングライフスピンコート IH対応極深フライパン
パール金属
1枚
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)