チャージャーネオ用キャップユニット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53972127 品番 HB-5292
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

交換時のチャージャーネオダイレクトボトル用キャップユニットです。

材質ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)、パッキン:シリコーンゴム グリーン 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×67×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53972127
2022-09-18
用途:
ふたが割れたので購入しました。
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下だけ残ってももったいないので、モノタロウで検索したらあったので購入させてもらいました。何でもあるモノタロウさんで助かります。

対象商品:
53972109
2022-06-15
用途:
子供の水筒
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか蓋だけで売っていないので助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
53972109
2021-08-11
用途:
フットサルの時に使用してます。
手ぶちめんこ千代屋 様 (飲食業)

モノタロウで取り扱っているのにビックリしました。!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする