マイカフェマグ ワンタッチマグボトル350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53972328 品番 HB-4780
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) マットブルー 容量(mL)350 質量(g)244 外径×高さH(Φmm×mm)65×195 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする