HB-4781 マイカフェマグ ワンタッチマグボトル350 パール金属 53972337

マイカフェマグ ワンタッチマグボトル350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
マットブラック
内容量1本注文コード53972337品番HB-4781
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)マットブラック容量(mL)350質量(g)244外径×高さH(Φmm×mm)65×195保温効力(℃)60以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする