材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
色マットシルバー
容量(mL)350
質量(g)244
外径×高さH(Φmm×mm)65×195
保温効力(℃)60以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ