カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ650

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53972547 品番 HB-4762
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,798

軽くてコンパクト。ふたを閉めるだけで自動ロックされます。ワンタッチオープン。飲みやすい角度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) ネイビー 容量(mL)650 質量(g)313 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×255 保温効力(℃)67以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする