一脚(200-DGCAM016)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53976108 品番200-DGCAM016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。
パン、チルト可能な便利な雲台付きです。
着脱に便利なクイックシュー付きです。

段数4段 耐荷重(kg)3 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする