ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの 春夏 トップス
FACEMIX オックスフォード七分袖シャツ FB4555U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54025756
品番
FB4555U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
袖丈
七分袖
色
ブルー
サイズ
S
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
7
生地
オックスフォード
バスト(cm)
106
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
袖丈(cm)
39
首廻り(cm)
37.5
仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
アズワン品番
64-4097-38