FACEMIX オックスフォード七分袖シャツ FB4555U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54025817 品番 FB4555U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
袖丈七分袖 ピンク サイズSS 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 色番9 生地オックスフォード バスト(cm)98 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 袖丈(cm)37 首廻り(cm)36.5 仕様左胸アウトポケット、背サイドタック アズワン品番64-4097-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする