ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの 春夏 トップス
FACEMIX ボタンダウンニット半袖シャツ FB4558U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54026718
品番
FB4558U
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭
首廻り(cm)
39
バスト(cm)
105
アズワン品番
64-4098-35
生地
トリコット
色番
6
袖丈
半袖