FACEMIX ワイドカラーニット半袖シャツ FB4560U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54027619 品番 FB4560U
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット 種別半袖シャツ ホワイト サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)84 機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭 首廻り(cm)42 バスト(cm)115 アズワン品番64-4099-26 生地トリコット 色番15 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする