ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの 春夏 トップス
FACEMIX ユニセックス半袖シャツ FB4562U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54027759
品番
FB4562U
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
種別
半袖シャツ
機能
形態安定・防汚・抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル80・綿20
色番
15
生地
ブロード
バスト(cm)
116
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
82
袖丈(cm)
25
首廻り(cm)
40.5
仕様
左胸アウトポケット
袖丈
半袖
アズワン品番
64-4099-40