ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの 春夏 トップス
FACEMIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54028906
品番
FB4511U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
袖丈
半袖
色
ネイビー
サイズ
L
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
8
生地
オックスフォード
バスト(cm)
116
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
80
袖丈(cm)
25
首廻り(cm)
40.5
仕様
左胸アウトポケット・背サイドタック
アズワン品番
64-4089-44