用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番160-6371
幅(mm)95
材質/仕上アクリル、ABS樹脂
色白
高さ(mm)122
質量(g)135
奥行(mm)22
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示湿度(%RH):1
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-10〜50
機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)10〜98
最小表示(℃)0.1