曜日別特売
CXTL40-25-M9BS プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086146

 

CXTL40-25-M9BS プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086146
CXTL40-25-M9BS プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086146

プラットホームシリンダ CXT L40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5m
注文コード
54086146
品番
CXTL40-25-M9BS
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)
25
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5m
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする