曜日別特売
CXTL40-50B-M9BL プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086173

 

CXTL40-50B-M9BL プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086173
CXTL40-50B-M9BL プラットホームシリンダ CXT L40 SMC 54086173

プラットホームシリンダ CXT L40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3m
注文コード
54086173
品番
CXTL40-50B-M9BL
参考基準価格(税別)¥89,710販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)
50
オプション
(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3m
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする