曜日別特売
CY1F10L-100A マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087765

 

CY1F10L-100A マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087765
CY1F10L-100A マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087765

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54087765
品番
CY1F10L-100A
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

アジャストボルト追記号
(A) 両側25mm調整用
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
配管方向
(L) 左側集中配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする