曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L - SMC

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
配管方向
(L) 左側集中配管
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャストボルト追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54087765CY1F10L-100A(A) 両側25mm調整用100
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087774CY1F10L-100-M9BL(-) 両側標準100
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087783CY1F10L-100-M9BM(-) 両側標準100
62,980
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087792CY1F10L-100-M9BVL(-) 両側標準100
64,190
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087801CY1F10L-150A-M9N(A) 両側25mm調整用150
65,620
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087817CY1F10L-150-M9BL(-) 両側標準150
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087826CY1F10L-150-M9BWL(-) 両側標準150
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087835CY1F10L-200A-A93L(A) 両側25mm調整用200
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087844CY1F10L-200AL-M9B(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用200
67,820
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087853CY1F10L-200A-M9B(A) 両側25mm調整用200
67,930
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087862CY1F10L-200A-M9BV(A) 両側25mm調整用200
68,810
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087871CY1F10L-200-M9B(-) 両側標準200
67,710
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087887CY1F10L-200-M9BVL(-) 両側標準200
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087896CY1F10L-200-M9BW(-) 両側標準200
68,260
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087905CY1F10L-200-M9BWL(-) 両側標準200
68,920
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087914CY1F10L-250(-) 両側標準250
64,630
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087923CY1F10L-250AL(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用250
64,740
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087932CY1F10L-250AL-A93(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用250
68,150
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087941CY1F10L-250A-M9B(A) 両側25mm調整用250
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087957CY1F10L-250A-M9BM(A) 両側25mm調整用250
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087966CY1F10L-250A-M9BW(A) 両側25mm調整用250
71,010
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087975CY1F10L-250A-M9N(A) 両側25mm調整用250
70,680
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087984CY1F10L-250A-M9NV(A) 両側25mm調整用250
71,340
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54087993CY1F10L-250-M9B(-) 両側標準250
70,240
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54088002CY1F10L-250-M9BW(-) 両側標準250
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54088011CY1F10L-250-M9N(-) 両側標準250
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54088027CY1F10L-300A-A93L(A) 両側25mm調整用300
71,450
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54088036CY1F10L-300AR-A93VL(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準300
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54088045CY1F10L-50(-) 両側標準50
54,510
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする