曜日別特売
CY1F10L-200-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087871

 

CY1F10L-200-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087871
CY1F10L-200-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMC 54087871

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
54087871
品番
CY1F10L-200-M9B
参考基準価格(税別)¥67,710販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

アジャストボルト追記号
(-) 両側標準
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(L) 左側集中配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする