ササガワ
ササガワの 飲食・食品工業用ウェア
ササガワの 飲食業向け
ササガワの はっぴ
祭袢天
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
子供用
種別
市松青 4・6才用
注文コード
54088817
品番
40-3102
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。
付属品
帯・手拭付き
種別
市松青 4・6才用
材質
綿100%(天竺)
色
赤(背文字)
サイズ
子供用
寸法(縦×横)(mm)
540×360(袖:200×160)