32N 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック) 54102747 32N 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック) 54102747 32N 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック) 54102747 32N 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック) 54102747 32N 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック) 54102747

三脚用クランプヘッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54102747 品番32N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。
三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。
エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。
しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。

寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする