曜日別特売
74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 54118445

 

74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 54118445
74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 54118445
74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 54118445
74481 キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE 54118445

キャットアイライト KEEN HLEL370

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54118445品番74481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。

付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする