曜日別特売
CG210 男女兼用パンツ ブルー チェックガード 6L 国立 54168235

CG210 男女兼用パンツ ブルー チェックガード 6L 国立 54168235
CG210 男女兼用パンツ ブルー チェックガード 6L 国立 54168235

男女兼用パンツ ブルー チェックガード 6L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54168235品番CG210
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!
透け防止インナー/ウエスト
ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。
体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)
インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。

サイズ6L股下(cm)76ウエスト(cm)113~125股上(cm)33ヒップ(cm)143アズワン品番69-2201-60素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする